Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 200A 400V gG - 3NA32404KK02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 200A 400V gG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869574431

Réf. Sonepar

00080057182

Réf. Fournisseur

3NA32404KK02

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

12.4 W

pouvoir de coupure AC:

100 kA

cartouche fusible à couteaux NH 3NA COM avec fonction de mesure avec communication sans fil taille 2 200A Un 400V classe de service gG sans module électronique poignées (de transport) sous tension indicateur frontal