Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 80A 400V gFF - 3NA32244KK03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée CA - 400 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869583303
Réf. Sonepar
00080057193
Réf. Fournisseur
3NA32244KK03
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée CA:
400 V
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
9 W