Siemens Industry - 3RW52 480V 63A 24V screw analog - 3RW52251AC04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 63 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...480 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS 3RW52
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047621036908
Réf. Sonepar
00080103690
Réf. Fournisseur
3RW52251AC04
Marque
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
63 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...480 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
18.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
30 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
30 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
55 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00



