Siemens Industry - 3RW55 480V 13A 110-250V screw FS - 3RW55131HF14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 13 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...480 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS 3RW55
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047621038889
Réf. Sonepar
00080005380
Réf. Fournisseur
3RW55131HF14
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
13 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...480 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
3 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
5.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
5.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
11 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00