Siemens Industry - 3RW55 480V 250A 24V screw FS - 3RW55446HF04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 250 A 
- tension de fonctionnement nominale Ue - 200...480 V 
- fonction - direction unique 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SIRIUS 3RW55
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047621041421
Réf. Sonepar
00080005910
Réf. Fournisseur
3RW55446HF04
Marque
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
250 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...480 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
75 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
132 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
132 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
250 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00



