Siemens Industry - 3RW55 480V 720A 24V screw - 3RW55536HA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 720 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...480 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS 3RW55
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047621059228
Réf. Sonepar
00080105922
Réf. Fournisseur
3RW55536HA04
Marque
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
720 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...480 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
200 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
400 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
400 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
710 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00



