Siemens Industry - 3RW55 690V 1280A 110-250V spring - 3RW55582HA16

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 1280 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 200...690 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047621059457

Réf. Sonepar

00080105945

Réf. Fournisseur

3RW55582HA16

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

1280 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

200...690 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

400 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

710 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

710 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

1200 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

ajustable

indice de protection (IP):

IP00

Démarreur progressif SIRIUS 200-690 V 1280 A, 110-250 V CA Bornes à ressort