Siemens Industry - 3RW55 690V 630A 110-250V spring - 3RW55522HA16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 630 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...690 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS 3RW55
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047621059136
Réf. Sonepar
00080105913
Réf. Fournisseur
3RW55522HA16
Marque
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
630 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...690 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
200 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
355 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
355 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
630 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00



