Siemens Industry - 3SK2, INTERFACE PROFINET - 3SK25112FA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées - Non
avec pinces amovibles - Oui
avec homologation selon UL - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621057422
Réf. Sonepar
00080105742
Réf. Fournisseur
3SK25112FA10
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Oui
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
124.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
1 W
type de tension de commande 1:
DC
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 2:
DC
tension de commande 2:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
DC



