Siemens Industry - 3WA Con. MBB, size III 5000A ,W:1000mm - 8PQ60010BA75

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3WA Con. MBB, size III 5000A ,W:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606415

Réf. Sonepar

00080960641

Réf. Fournisseur

8PQ60010BA75

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

largeur:

1000 mm

raccordement jeu de barres principal 3WA taille 3 (5000 A), montage fixe, débrochable, 3 ou 4 pôles, position : arrière, simple, L : 1000 mm