Siemens Industry - 3WA Con. MBB, size III 6300A ,W:1000mm - 8PQ60010BA76

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3WA Con. MBB, size III 6300A ,W:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606422

Réf. Sonepar

00080056022

Réf. Fournisseur

8PQ60010BA76

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

largeur:

1000 mm

raccordement jeu de barres principal 3WA taille 3 (6300 A), débrochable, 3 ou 4 pôles, position : arrière, simple, L : 1000 mm