Siemens Industry - 3WA VBB FS I/2000A/W400/MOD DOOR - 8PQ60007BA05


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
largeur - 400 mm
hauteur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948189122
Réf. Sonepar
00080819366
Réf. Fournisseur
8PQ60007BA05
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre