Siemens Industry - 4NO CONT.,AC1:140A,200VAC50/200.220V60H - 3RT23461AN60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...200 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 140 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...220 V
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621027098
Réf. Sonepar
00080102709
Réf. Fournisseur
3RT23461AN60
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...200 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
140 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...220 V
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4



