Siemens Industry - 4NO CONT., AC1:140A, 220VAC50HZ/240V60HZ - 3RT23461AP60

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 140 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621027111

Réf. Sonepar

00080102711

Réf. Fournisseur

3RT23461AP60

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

140 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

contacteur AC-1, 140 A, 400 V / 40 °C, 4 pôles, 220 V AC, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S3