Siemens Industry - 4NO CONTACTOR,AC1:140A, 230VAC 50HZ - 3RT23461AP00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 140 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - -99999 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621027104
Réf. Sonepar
00080102710
Réf. Fournisseur
3RT23461AP00
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
140 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
-99999 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
-99999
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4



