Siemens Industry - 7KM PAC5200 - 7KM54126CA001EA8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 7KM PAC5200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mode de pose - rail DIN

  • varmètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869524573

Réf. Sonepar

00080008950

Réf. Fournisseur

7KM54126CA001EA8

Marque

Siemens Industry

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mode de pose:

rail DIN

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

nombre d'entrées de mesure de tension:

3

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

tension d'alimentation CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation DC:

20...300 V

résolution d'écran (horizontale):

128 px

résolution d'écran (verticale):

96 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

2

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Oui

SENTRON, appareil de mesure et enregistreur de qualité de puissance, 7KM PAC5200, boîtier pour rail DIN sans écran, L-L : 690 V, L-N : 400 V, 10 A, appareil sur rail DIN, 3 phases, Modbus TCP, énergie apparente/ active/ réactive / cos phi,