Siemens Industry - ADAPT.APPAREIL S2, 80A, DEM.INV. - 8US12116MT10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 80 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 117 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869514024
Réf. Sonepar
00080037170
Réf. Fournisseur
8US12116MT10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné In:
80 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
117 mm
distance de rail:
60 mm