Siemens Industry - Adapt J de barres.3K*5.630A.185 - 8US12104AF00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Adapt J de barres.3K*5.630A.185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • courant assigné In - 630 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 184 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209125438

Réf. Sonepar

00080912543

Réf. Fournisseur

8US12104AF00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

garnissage de barres profilées:

sans

courant assigné In:

630 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

184 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

système de jeu de barres entraxe des barres 60 mm adaptateur pour appareil, largeur: 185 mm épaisseur de barre : 5,10 mm +profil TT pour appareillage jusqu'à 630 A 3KA52/53, 3KL52/53 pour 3VF4/5 commander en plus 8US1927-4AF00 pour 3VL1+DI,