Siemens Industry - Adapt.J.de.barres.480-690V.60mm - 8US12114TM00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Adapt.J.de.barres.480-690V.60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - 1 barre profilée

  • courant assigné In - 100 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209498860

Réf. Sonepar

00080949886

Réf. Fournisseur

8US12114TM00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

garnissage de barres profilées:

1 barre profilée

courant assigné In:

100 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

54 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

système de jeu de barres entraxe des barres 60 mm adaptateur pour appareil, largeur: 72 mm épaisseur de barre : 5,10 mm +profil TT pour équipement avec disjoncteur SIRIUS taille S3 (100A) longueur 182 mm domaine d'application 480-690 V