Siemens Industry - Adapt.J.de barres.L=182mm.45mm - 8US12505AM00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - 1 barre profilée
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
largeur de l'adaptateur - 45 mm
largeur de rail - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209285163
Réf. Sonepar
00080928516
Réf. Fournisseur
8US12505AM00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
garnissage de barres profilées:
1 barre profilée
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
45 mm
largeur de rail:
30 mm
distance de rail:
60 mm