Siemens Industry - Adapt.J-de barres.L=182mm.45mm - 8US12505RM07


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - 1 barre profilée
courant assigné In - 25 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
largeur de l'adaptateur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209346932
Réf. Sonepar
00080934693
Réf. Fournisseur
8US12505RM07
Réf. Commerciale
Siemens Industry
garnissage de barres profilées:
1 barre profilée
courant assigné In:
25 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
45 mm
distance de rail:
60 mm