Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Adapt.J.de barres.L=182mm.clamp - 8US12515CM47

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Adapt.J.de barres.L=182mm.clamp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 16 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209365650

Réf. Sonepar

00080936565

Réf. Fournisseur

8US12515CM47

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant assigné In:

16 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

système de jeu de barres entraxe des barres 60 mm adaptateur pour appareil, largeur: 45 mm épaisseur de barre : 5,10 mm +profil TT pour appareillage et départs moteur SIRIUS, S00 avec 1 rail support de 35mm, 12,5 A avec borne Cage Clamp câb