Siemens Industry - Adapt J de barres.L=242mm.55mm - 8US12615FP08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Adapt J de barres.L=242mm.55mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - 1 barre profilée

  • courant assigné In - 56 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209285774

Réf. Sonepar

00080928577

Réf. Fournisseur

8US12615FP08

Réf. Commerciale

Siemens Industry

garnissage de barres profilées:

1 barre profilée

courant assigné In:

56 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

63 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

système de jeu de barres entraxe des barres 60 mm adaptateur pour appareil, largeur: 55 mm épaisseur de barre : 5,10 mm +profil TT pour disjoncteurs avec contacteur 3R, S2 avec 1 rail support de 35mm, jusqu'à 56 A longueur 242 mm