Siemens Industry - Adapt.J.de barres.L=182mm.45mm - 8US12515DM07

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Adapt.J.de barres.L=182mm.45mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - 2 barres profilées

  • courant assigné In - 25 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209285040

Réf. Sonepar

00080928504

Réf. Fournisseur

8US12515DM07

Marque

Siemens Industry

garnissage de barres profilées:

2 barres profilées

courant assigné In:

25 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

largeur de rail:

15 mm

distance de rail:

60 mm

système de jeu de barres entraxe des barres 60 mm adaptateur pour appareil, largeur: 45 mm épaisseur de barre : 5,10 mm +profil TT pour disjoncteur contacteur relais de surcharge départs moteurs S00, S0, longueur 182 mm avec 1 rail support