Siemens Industry - ADAPTATEUR 32 A 1 RAIL DIN - 8US16515DK02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ADAPTATEUR 32 A 1 RAIL DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 32 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869526300

Réf. Sonepar

00080050407

Réf. Fournisseur

8US16515DK02

Marque

Siemens Industry

courant assigné In:

32 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur 32 A avec 1 profilé chapeau 45 x 160 mm