Siemens Industry - ADAPTATEUR MCB 63 A 1 POLE - 8US16242FK02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 63 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 18 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869526386
Réf. Sonepar
00080050406
Réf. Fournisseur
8US16242FK02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné In:
63 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
18 mm
distance de rail:
60 mm