Siemens Industry - ADAPTATEUR MCCB, 3pol, 160 A - 8US12134AU01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 160 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 76 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869508092
Réf. Sonepar
00080036668
Réf. Fournisseur
8US12134AU01
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné In:
160 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
76 mm
distance de rail:
60 mm