Siemens Industry - ADAPTATEUR MCCB, 3pol, 250 A - 8US12134AP03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 250 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 105 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209937673
Réf. Sonepar
00080036667
Réf. Fournisseur
8US12134AP03
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné In:
250 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
105 mm
distance de rail:
60 mm
Adaptateur pour appareil MCCB, 3 pôles, 250 A Entraxe des barres 60 mm pour 3VA12/20/21/22/52/61/62 241 x 105 mm Contact avec l'adaptateur inclus