Siemens Industry - ADAPTATEUR MCCB, 3pole, 160 A - 8US16134AU01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ADAPTATEUR MCCB, 3pole, 160 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 144 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 76 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869508085

Réf. Sonepar

00080050402

Réf. Fournisseur

8US16134AU01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant assigné In:

144 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

76 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur pour appareil MCCB, 3 pôles, 160 A Entraxe des barres 60 mm pour 3VA10/11, VA50/51 160 x 77 mm Contact avec l'adaptateur inclus