Siemens Industry - ADAPTATEUR MCCB, 4pole, 590 A - 8US13134AM04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ADAPTATEUR MCCB, 4pole, 590 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 590 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869557175

Réf. Sonepar

00080101158

Réf. Fournisseur

8US13134AM04

Réf. Commerciale

Siemens Industry

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

590 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

185 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur pour appareil MCCB, 4 pôles, 590 A pour 3VA24 Contact avec l'adaptateur inclus