Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - ADAPTATEUR NGG, HGG, LGG, 125 A - 8US12114SS00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ADAPTATEUR NGG, HGG, LGG, 125 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869521954

Réf. Sonepar

00080092368

Réf. Fournisseur

8US12114SS00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Adaptateur pour appareil, 3 pôles, 125 A, sans vis de fixation pour NGG/HGG/LGG/3VA51 Entraxe des barres 60 mm, 200 x 90 mm Les bornes sont à commander séparément pour disjoncteur GG : 3TC1GG20, pour 3VA51 : 3VA9133-0JA11 ou 3VA9133-0JB11