Siemens Industry - ADAPTATEUR NGG, HGG, LGG, 80 A - 8US12405MA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ADAPTATEUR NGG, HGG, LGG, 80 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 80 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 81 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869521947

Réf. Sonepar

00080098831

Réf. Fournisseur

8US12405MA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant assigné In:

80 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

81 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur pour appareil, 3 pôles, 80A, pour NGG, HGG, LGG, sans vis de fixation Entraxe des barres 60 mm, 200 x 81 mm pour disjoncteur GG : les bornes 3TC1GG20 sont à commander séparément