Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - ADAPTATEUR SUR RAIL DIN POUR 3UL23 - 3UL2900

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - -99999 A

  • diamètre d'ouverture - -99999 mm

  • étalonné - Non

  • fixation par encliquetage - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209911352

Réf. Sonepar

00080991135

Réf. Fournisseur

3UL2900

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

-99999 A

diamètre d'ouverture:

-99999 mm

étalonné:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Adaptateur pour encliquetage sur rail DIN des convertisseurs de courant différentiel 3UL23 jusqu'à 55 mm de diamètre intérieur