Siemens Industry - ADAPTATEUR UNIVERSAL MCB, 32 A, 1 POLE - 8US16212NJ02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 32 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 18 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869526393
Réf. Sonepar
00080050405
Réf. Fournisseur
8US16212NJ02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné In:
32 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
18 mm
distance de rail:
60 mm