Siemens Industry - ADAPTER STANDARD FOR 3RM1 - 8US12160AS00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ADAPTER STANDARD FOR 3RM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 25 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 22.5 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869533186

Réf. Sonepar

00080092369

Réf. Fournisseur

8US12160AS00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant assigné In:

25 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

22.5 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur standard pour module fusible 3RM1