Siemens Industry - AIMANT DE COMMANDE, - 3SE67143CA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -99999
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
distance de commutation - -99999 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -99999
nombre de sorties de semiconducteur protégées - -99999
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621002743
Réf. Sonepar
00080100274
Réf. Fournisseur
3SE67143CA
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
-99999
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
distance de commutation:
-99999 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
-99999
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
-99999
nombre de sorties retardées protégées:
-99999
largeur du capteur:
26 mm
hauteur du capteur:
36 mm
longueur du capteur:
13 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
-99999 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
-99999 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
-99999 mA
température ambiante:
-25...70 °C
courant de sortie min.:
-99999 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation assignée DC:
-99999...-99999 V
indice de protection (IP):
IP67