Siemens Industry - AIMANT DE COMMANDE, - 3SE67012BA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -99999
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -99999
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621076423
Réf. Sonepar
00080107642
Réf. Fournisseur
3SE67012BA
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
-99999
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
-99999
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
-99999
nombre de sorties retardées protégées:
-99999
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
88 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
température ambiante:
-25...70 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation assignée DC:
-99999...-99999 V
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67