Siemens Industry - AIMANT DE COMMANDE, - 3SE67243CA

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -99999

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • distance de commutation - -99999 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -99999

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - -99999

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621001487

Réf. Sonepar

00080100148

Réf. Fournisseur

3SE67243CA

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-99999

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

distance de commutation:

-99999 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-99999

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

-99999

nombre de sorties retardées protégées:

-99999

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

13 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

-99999 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

-99999 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-99999 mA

température ambiante:

-25...70 °C

courant de sortie min.:

-99999 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation assignée DC:

-99999...-99999 V

indice de protection (IP):

IP67

Bobine de commutation, rectangulaire petit 25 x 36 mm pour interrupteur magnétique 3SE66..-3CA0. Position: est décalée de 90° par rapport à l'élément de contact pour la fixation