Siemens Industry - Alim.24V.CC. 10A.mono.400-230V - 4AV24002EB001A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
stabilisé - Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869931098
Réf. Sonepar
00080993109
Réf. Fournisseur
4AV24002EB001A
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
10 A
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
120 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
128 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP00