Siemens Industry - Alim.24V.CC. 5A.mono.400230115 - 4AV22012EB000B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
2e tension de sortie - 0...0 V
3e tension de sortie - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869930855
Réf. Sonepar
00080993085
Réf. Fournisseur
4AV22012EB000B
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
5 A
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
largeur d'encastrement:
105 mm
largeur:
105 mm
hauteur:
157 mm
profondeur:
113 mm
indice de protection (IP):
IP00


