Siemens Industry - Alim.24VCC. 18A.TRI.575-200V - 4AV32022EB000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 18 A
stabilisé - Non
tension de sortie ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869930794
Réf. Sonepar
00080993079
Réf. Fournisseur
4AV32022EB000A
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
18 A
stabilisé:
Non
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
216 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
216 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
115 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP00


