Siemens Industry - Alim.24VCC. 45A.TRI.575-200V - 4AV35022FB000A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alim.24VCC. 45A.TRI.575-200V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 45 A

  • stabilisé - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 200...575 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869931821

Réf. Sonepar

00080993182

Réf. Fournisseur

4AV35022FB000A

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

45 A

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

200...575 V

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

266 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

266 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

190 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP00

alimentation ; phases : 3 ; Pn(kW) : 1,08 ; Upri(V) : 575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200 ; Usec(V DC) : 24 ; Isec(A DC) : 45/54 (60/40 CEL) ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : YY0 /0 ; classe prot. : I ;