Siemens Industry - Alim.24VCC. 50A.TRI.500-400V - 4AV35012FB000A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alim.24VCC. 50A.TRI.500-400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 50 A

  • stabilisé - Non

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869931814

Réf. Sonepar

00080993181

Réf. Fournisseur

4AV35012FB000A

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

50 A

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

266 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

266 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

190 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP00

alimentation ; phases : 3 ; Pn(kW) : 1,2 ; Upri(V) : 500-400 ; Usec(V DC) : 24 ; Isec(A DC) : 50/60 (60/40 CEL) ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; classe prot. : I ; TA/bornes iso : 60 /B ; W(%) : 4,2 ; I