Siemens Industry - Alim. 80W.mono.230V- 24 Vdc - 4AV98065CB002N

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alim. 80W.mono.230V- 24 Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.3 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

  • 2e tension de sortie - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869931265

Réf. Sonepar

00080993126

Réf. Fournisseur

4AV98065CB002N

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

3.3 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

230...230 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

80 W

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

127 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

127 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

93 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP00

SV (non filtré) ; phases : 1 ; Pn(kW) : 0,08 ; Upri(V) : 230 ; Usec(V DC) : 24 ; Isec(A DC) : 3,3 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; classe prot. : I ; TA/bornes iso : 50 /B ; W(%) : 48,3 ; IP00 ; raccord