Siemens Industry - Alim. 80W.mono.400V- 24 Vdc - 4AV98071CB002N

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alim. 80W.mono.400V- 24 Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.33 A

  • stabilisé - Non

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869931326

Réf. Sonepar

00080993132

Réf. Fournisseur

4AV98071CB002N

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

3.33 A

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

127 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

127 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

93 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP00

SV (non filtré) ; phases : 1 ; Pn(kW) : 0,08 ; Upri(V) : 400 ; Usec(V DC) : 24 ; Isec(A DC) : 3,33; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; classe prot. : I ; TA/bornes iso : 50 /B ; W(%) : 48,3 ; IP00 ; raccord