Siemens Industry - Alim. a large plage av. Câble secteur UK - 6GT28980AC10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alim. a large plage av. Câble secteur UK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de sortie max. 1 - 3.9 A

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 3 A

  • protégé contre les courts-circuits - Oui

  • largeur - 85000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106025847

Réf. Sonepar

00080602584

Réf. Fournisseur

6GT28980AC10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

courant de sortie max. 1:

3.9 A

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

largeur:

85000 mm

hauteur:

35000 mm

profondeur:

175000 mm

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF600 alimentation à large plage de tension pour systèmes SIMATIC RF In : AC: 100-240V Out : 24V DC 3A CE, UL : CSA degré de protection IP 67 avec câble d'alimentation/connecteur UK comprenant : 1x 6GT28980AC81 1x 6GT28980AC11.