Siemens Industry - Alim. a large plage av. Câble secteur US - 6GT28980AC20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 3.9 A
valeur nominale du courant de sortie 1 - 3 A
protégé contre les courts-circuits - Oui
largeur - 85000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF600
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4034106025854
Réf. Sonepar
00080602585
Réf. Fournisseur
6GT28980AC20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
courant de sortie max. 1:
3.9 A
valeur nominale du courant de sortie 1:
3 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
largeur:
85000 mm
hauteur:
35000 mm
profondeur:
175000 mm
indice de protection (IP):
IP67