Siemens Industry - ALIM. G.,25/35 QMM,3 BORN. A RES. D'EXT. - 3RA68128AC

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 63 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209745575

Réf. Sonepar

00080974557

Réf. Fournisseur

3RA68128AC

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

63 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

Alimentation à gauche Raccordement au circuit principal : entrée: à vis, sortie: ressort 3 emplacements pour départs compacts Borne de raccordement max. 25 mm2 / 35 mm2