Siemens Industry - ALIM. PE,25/35 QMM BORN. A VIS - 3RA68606AB

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné In - 63 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209725379

Réf. Sonepar

00080972537

Réf. Fournisseur

3RA68606AB

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

courant assigné In:

63 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Alimentation PE Raccordement au circuit principal : borne à vis Borne de raccordement max. 25 mm2 / 35 mm2