Siemens Industry - ALIM. PS405, 24/48/60 V CC, 5 V CC/4 A - 6ES74050DA020AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 19.2...72 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie CC - 5...24 V
courant de sortie max. CC - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC S7 400
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169141970
Réf. Sonepar
00080914197
Réf. Fournisseur
6ES74050DA020AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
19.2...72 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie CC:
5...24 V
courant de sortie max. CC:
4 A
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
courant d'entrée max. CC:
2 A
type de tension de sortie:
DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
25 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
217 mm